カグピタコ 丸脚キャップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合範囲(mm)(直径)Φ21〜23 注文コード20318655 品番10-337
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合範囲・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

適合(脚形状)丸 適合範囲(mm)(直径)Φ21〜23 ブラウン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×23 用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 底形状 外寸法(縦×横×高さ)(mm)28×28×26
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318655
2020-11-20
用途:
パイプ椅子の足に履かせました
COCO hand work shoes 様 (製造業)

アンティークショップで購入したパイプ椅子
ガタガタしてたので脚キャップ履かせました。
床にも優しく安定してとても良いです。

対象商品:
20318646
2019-08-12
用途:
食卓の椅子の愛に
フォトンカンパニー 様

1年程で白っぽく変色。2年を経ずして硬化し、割れて椅子の脚から外れるようになりました。耐久性に問題があるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする