SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318893
品番
VZ512-BLO-01F
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気