VZ512-4MZ-01F 3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512 SMC 20318927

3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20318927 品番VZ512-4MZ-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,330
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径G1/8 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20318927 VZ512-4MZ-01F 28107231 SYJ712-4LZ-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする