※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
NPT1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20319478
品番
VG342-3D-10NA-E
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(-) 内部パイロット
搭載パイロット弁
(E) 長期通電形
流路記号
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
CADデータダウンロード