0510-032 カグピタコ 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20319976

カグピタコ 角脚キャップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 適合範囲(mm)(直径)□28〜30 注文コード20319976 品番0510-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85
この商品は適合範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

適合(脚形状)角 適合範囲(mm)(直径)□28〜30 用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 ブラウン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)28×28×22.5 外寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×31.5×25
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318752
2021-04-25
用途:
角パイプ切断面の危険防止のため
卸売・小売業

30mm角にピッタリフィットです
出来れば黒色があると良かったです

対象商品:
20318743
2020-04-24
用途:
フローリングに置いたソファの滑り止め
サービス業

しっかり止まって気持ちいいです!しかもいちど脚にはめてフィットしたら、持ち上げて移動させるときも外れません。

対象商品:
20318752
2019-07-12
用途:
作業テーブルの脚のカバーに

安物の作業テーブルの30mm角の角パイプの先端のカバーがいつの間にか紛失していたので、交換用に購入しました。28〜30mm用とのことでしたが、ちょっときつめでした。安いので、また壊れたら安心して交換できます。

対象商品:
20318786
2019-05-14
用途:
ベットの足の保護
宮地ふとん店 様

以前より太いのベット足のカバーを探していましたが、ちょうどぴったりでした。展示用ベットなので床にもキズが付きにくく大変重宝しています。

対象商品:
20318743
2017-11-21
用途:
会議テーブルの固定
卸売・小売業

サイズもピッタリ、滑り止めとしてもバッチリで、よかったです!

対象商品:
20318786
2016-09-29
用途:
スチールラックの脚保護

底の厚みがもう少しあった方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする