0510-036 カグピタコ 長方脚キャップ BEST[金物] 20320012

カグピタコ 長方脚キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 適合範囲(mm)(直径)□23〜25×36〜38 注文コード20320012 品番0510-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は適合範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

適合(脚形状)長方 適合範囲(mm)(直径)□23〜25×36〜38 用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 ブラウン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)36×23×23 外寸法(縦×横×高さ)(mm)41×28.6×25.6
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318813
2019-01-19
用途:
屋外用プランター台の足キャップ
サービス業

木製の屋外用プランター台の足の腐れ防止に使いました。サイズがいろいろあったのでピッタリサイズを入手できて満足です。

対象商品:
20318795
2017-12-26
用途:
リビングの椅子に使用
その他業種

近所のホームセンターにはちょうどよいサイズがなかったので。モノタロウで購入しました。滑り止めが強すぎて老人が椅子を滑らしてひくことができなくなり。椅子の足後方2本のみ使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする