SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20320013
品番
VT315-023TS-M
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(M) ロック式(要工具)
バルブ
(-) 標準
CADデータダウンロード