曜日別特売
0510-037 カグピタコ 長方脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20320028

カグピタコ 長方脚キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1個)適合範囲(mm)(直径)□24~26×45~47注文コード20320028品番0510-037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)長方適合範囲(mm)(直径)□24~26×45~47ブラウン内寸法(縦×横×高さ)(mm)45×24×25外寸法(縦×横×高さ)(mm)48×27×27
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318813
2019-01-19
用途: 屋外用プランター台の足キャップ
サービス業

木製の屋外用プランター台の足の腐れ防止に使いました。サイズがいろいろあったのでピッタリサイズを入手できて満足です。

対象商品 : 20318795
2017-12-26
用途: リビングの椅子に使用
その他業種

近所のホームセンターにはちょうどよいサイズがなかったので。モノタロウで購入しました。滑り止めが強すぎて老人が椅子を滑らしてひくことができなくなり。椅子の足後方2本のみ使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする