BEST[金物]
BEST[金物]の オフィスインテリア
BEST[金物]の 脚カバー・脚キャップ
カグピタコ 楕円脚キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
適合範囲(mm)
(直径)22〜24×65〜67
注文コード
20320055
品番
0510-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
適合範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
適合
(脚形状)楕円
適合範囲(mm)
(直径)22〜24×65〜67
用途
床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
色
ブラウン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
65×22×23
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
71×28×27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。