Tスロットナット

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20320107 品番 TSN-1214
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法B(mm)14 寸法D(mm)8 寸法E(mm)22 寸法F(mm)28 高さ(C)(mm)16 ねじ径AM12 適合T溝幅(mm)14 用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C ピッチ1.75 表面処理ホモ処理 硬度HRC30〜35 熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
加工物の固定

ミニフライスで使うロータリーテーブルにちょうどいいサイズでした。

2024-11-11
用途:
製図用のモデル、ノギスの練習として
教育・研究機関

物としてはしっかりしていると思います。見た目も何の損傷等もありませんでした。Tスロットナットとして使ってないので、穴やねじの状態はわからないです。

対象商品:
20320073
2024-08-23
用途:
フライスベッドへの取り付け
製造業

作業に合わせて追加工を行なって使用しています webカタログに材料が明記されていますので助かります

対象商品:
20320082
2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
農・林・水産業

テーブル溝のサイズが少しラフなのですが、キッチリ収まり使用感もOKです

対象商品:
20320073
2023-05-28
用途:
フライスベッドに使用
製造業

スロットの溝寸法と合わないことが分かっていたのですが、コストパフィオーマンスが高いので購入しました。簡単な追加項で寸法をだして、表面処理がなくなったところは黒染め処理をしました 材料と表面処理がWEBの説明で明確に記載してあったので助かりました。

対象商品:
20320107
2024-01-20
用途:
機械に組込み
製造業

ブランド品と遜色ないです。リピート購入した時に、同形状が来るなら安心です。

対象商品:
20320134
2023-11-04
用途:
フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック 様

いろいろなメーカーのものを使っていますが
遜色なく使えます。安価で喜んでます。

1人が参考にしています
対象商品:
20320073
2023-02-05
用途:
バイク部品製作

普通に使えますし、コストパフォーマンスが最高です。
2個買いましたが、安いんで安定させるため追加で2個買い足ししました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする