SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20320178
品番
VQ110L-6L-M3
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コイル電圧(V)
DC12
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3
ねじの種類
M
使用流体
空気