VQ110U-5LO-M3 3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110U SMC 20320187

3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110U

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20320187 品番VQ110U-5LO-M3
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径M3 ねじの種類M 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする