※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
20320327
品番
VS3115-011GBLP
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス