セキュリティフロアケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納サイズA4 棚段数浅6・深6段 タイプA4用 注文コード20320554 品番AF-SH12
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は収納サイズ・棚段数・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
書類やメディアの整理に役立ちます。

仕様鍵付タイプ、タイトルカード付、梱包寸法W290×D377×H975mm 質量(kg)10.5 ニューグレー タイプA4用 最大積載量(kg)18/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×366×880 引出し内寸法(mm)233×307×(浅型・36、深型・80) 引出し組合せ(深型)6段、(浅型)6段 トラスコ品番723-6905 サイズA4 棚段数浅6・深6段 収納サイズA4 梱包質量(g)12600 RoHS指令(10物質対応)対応 カギ付き グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×366×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする