※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF3/8 注文コード20320564 品番VS3135-033T-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品はねじの種類・管接続口径28種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径NPTF3/8 ねじの種類NPTF 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする