※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
注文コード
20320589
品番
VS3135-034WTLZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,040
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス