※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20320966 品番 VK332E-1DZ-M5-F
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする