※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20321088 品番VK332Y-6G-01T
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ポート数3 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/8 (Aポート) ねじの種類NPTF 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(Y) 低ワット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする