※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20321149
品番
VK334E-1DS-01
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気