※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20321158 品番 VK334E-5GS-01F
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/8 (サブプレート付) ねじの種類G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 バルブ(E) 長期通電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする