※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20321194
品番
VK334Y-6DZ-01
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
バルブ
(Y) 低ワット用
CADデータダウンロード