曜日別特売
NSP6M0.75R Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越) 20321884

Nスパイラルタップ NSP

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M6×0.75
M6×0.75
M6×0.5
M6×1
M2×0.4
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.35
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.35
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M7×0.75
M7×1
M8×0.5
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M9×1
M9×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M28×1.5
M30×1.5
M30×3.5
M32×1.5
M33×2
M33×3.5
M36×2
M36×3
全長(mm)62
62
40
42
44
46
48
52
60
65
70
72
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
145
155
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード20321884品番NSP6M0.75R
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

呼び寸法M6×0.75ねじ長さ(mm)10シャンク径(mm)6溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)40全長(mm)62ピッチ(mm)0.75等級P2首径dn(Φmm)4.8食付Lc2.5首下長Ln(mm)25突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20321997
2017-08-27
用途: MC加工用

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする