NACHI(不二越)
Nスパイラルタップ NSP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M8×0.5
M8×0.5
M8×0.5
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M2×0.4
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.35
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.35
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M7×0.75
M7×1
M9×1
M9×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M28×1.5
M30×1.5
M30×3.5
M32×1.5
M33×2
M33×3.5
M36×2
M36×3
全長(mm)
70
70
70
40
42
44
46
48
52
60
62
65
72
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
145
155
シャンク径(mm)
6.2
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
20
21
23
24
25
28
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20321945
品番
NSP8M0.5R
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
呼び寸法
M8×0.5
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
40
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.5
等級
P2
首径dn(Φmm)
6
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
34
突き出しセンタ有無
無