曜日別特売
VT307V-6DO1-01-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307V SMC 20322917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/8(6A)注文コード20322917品番VT307V-6DO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする