吐出量(mL/min)(50Hz)5〜50、(60Hz)6〜60
最高吐出圧(MPa)1.0
内径×外径(Φmm)6×11(軟質PVCブレードホース)
モーター電圧(V)100
モーター周波数(Hz)50/60
使用液薬品、上下水道など
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など
材質(ボール弁)セラミック
質量(kg)11
接続方式ホース接続:Φ6×Φ11PVC
材質(Oリング)FPM
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(接液部)PVC
最大圧力(MPa)1
アズワン品番1-647-11
電源仕様100V単相/65W/屋内