吐出量(mL/min)(50Hz)50〜500、(60Hz)60〜600
最高吐出圧(MPa)0.7
内径×外径(Φmm)6×11(軟質PVCブレードホース)
モーター電圧(V)100
モーター周波数(Hz)50/60
使用液薬品、上下水道など
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など
材質(ボール弁)セラミック
質量(kg)12
接続方式ホース接続:Φ6×Φ11PVC
材質(Oリング)FPM
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(接液部)PVC
最大圧力(MPa)0.7
アズワン品番1-647-14
電源仕様100V単相/65W/屋内