ダイヤフラム式定量ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20323022 品番 MEX-250-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能

吐出量(mL/min)(50Hz)25〜250、(60Hz)30〜300 最高吐出圧(MPa)0.2 内径×外径(Φmm)10×12(PTFEホース) モーター電圧(V)100 モーター周波数(Hz)50/60 使用液薬品、上下水道など 用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など 材質(ボール弁)PTFE 質量(kg)12 接続方式ホース接続:Φ10×Φ12PTFE 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(接液部)PTFE 最大圧力(MPa)0.7 電源仕様100V単相/65W/屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする