吐出量(mL/min)(50Hz)200〜2000、(60Hz)240〜2400
最高吐出圧(MPa)0.2
内径×外径(Φmm)10×12(PTFEホース)
モーター電圧(V)100
モーター周波数(Hz)50/60
使用液薬品、上下水道など
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など
材質(ボール弁)PTFE
質量(kg)13
接続方式ホース接続:Φ10×Φ12PTFE
材質(Oリング)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(接液部)PTFE
最大圧力(MPa)0.5
電源仕様100V単相/65W/屋内