FR-836 PEエプロンN  (袖なし) ファーストレイト 20323327

PEエプロンN (袖なし)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード20323327品番FR-836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ポリエチレン素材のため、防水性があり血液、体液などを通さず感染リスクの軽減が図れます。
まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。
頭からかぶるデザインで、腰ひもはうしろ結びです。
首の後ろにスリットが入っているので、脱ぐ時に引っ張って切る事が容易にできます。
1枚ずつ折ってあり、ポップアップ式で直接箱から取り出すことが出来ます。
3色のエプロンで、用途によってご使用いただくことも可能です。

ピンク仕様未滅菌サイズフリー幅(cm)71着丈(cm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20323302
2023-12-17
用途: ご利用者様の食事の際に使用
社会福祉法人 山栄会医療・福祉・介護関連業

衛生面でも使い捨てのため、安心感があり且つ利便性が高く、コスト的にも安価で大変気に入っております。職員からも使いやすい声が多く上がり、リピート購入させて頂いております。

対象商品 : 20323302
2020-04-10
用途: 診療で。
医療・福祉・介護関連業

袖ありが欲しかったが、なかなか手にはいらず。
代用として購入。無いよりはまし。

対象商品 : 20323318
2020-05-07
用途: 診療
サービス業

袖付のアイソレーションガウンが入手できないためその代用に購入。
袖無の為、腕部をビニール袋で覆い養生テープで止めて使用している。
現場では発注したものが納期未定となりガウン代わりにゴミ袋を使用するような状況。入荷は稀とはいえ、通販で即日出荷してもらえるのは非常に助かっている。

対象商品 : 20323327
2018-02-21
用途: 実験

実験用に購入しました。裾元がすぐに捲れてしまうのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする