FR-855 プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイト 20323363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-855 プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイト 20323363
FR-855 プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイト 20323363

プレミアニトリルPFグローブ 白

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズSS
中指長(cm)7.0±0.2
手の平幅(cm)7.5±0.2
内容量1箱(100枚)注文コード20323363品番FR-855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。

サイズSS手の平幅(cm)7.5±0.2仕様未滅菌材質ニトリル合成ゴム製手袋厚さ(mm)0.07±0.01ホワイトタイプ中厚入数(枚)100規格食品衛生法適合品機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5中指長(cm)7.0±0.2粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57724425
2023-01-12
用途: 作業
昭和住宅株式会社

一箱
くっついてるのばかりなのがあり
剥がすと破けてしまう

2が参考にしています
対象商品 : 20323372
2020-04-07
用途: 様々な場面で使用してます。
サービス業

手を大事にしないといけない仕事なので、あらゆる場面で使用しております。

対象商品 : 20323372
2017-09-25
用途: 内職作業
製造業

やはり天然ゴムの方が丈夫でしたが使い捨てとしては良いかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする