桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324176
品番
45°L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
形状
45°エルボ
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び
1
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
中心から端面までの距離 A(mm)
29
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材