※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルオープン 注文コード20324177 品番10-SYJ324M-5MOZ-M5
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など17種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式ノーマルオープン 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする