※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/8
切換方式
ノーマルクローズ
注文コード
20324186
品番
10-SYJ712M-5LZ-01F
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
G1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気