ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324255 品番 SL
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び径(A)10 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び径(B)3/8 呼び3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 中心から端面までの距離 A(mm)23 中心から端面までの距離 B(mm)35 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする