呼び径(A)20
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び径(B)3/4
呼び3/4
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
中心から端面までの距離 A(mm)32
中心から端面までの距離 B(mm)47
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水