※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324282 T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324282

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324282 品番 T
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び1/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)17 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20324282
2023-04-14
用途:
器材作成の為
その他業種

素人には、サイズがわからないので使用しませんでした(小さ過ぎた為)。孔のサイズがわかる様にしていただきたいです

1人が参考にしています
対象商品:
20324316
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品:
20324307
2017-09-12
用途:
ガス管使用時の圧力測定
医療・福祉・介護関連業

使用に際してとくに問題ありません。安定した圧力測定
出来ています。商品に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする