※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324307 T チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324307

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324307 品番 T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状チーズ 規格JIS B2301 呼び3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)23 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20324282
2023-04-14
用途:
器材作成の為
その他業種

素人には、サイズがわからないので使用しませんでした(小さ過ぎた為)。孔のサイズがわかる様にしていただきたいです

1人が参考にしています
対象商品:
20324316
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品:
20324307
2017-09-12
用途:
ガス管使用時の圧力測定
医療・福祉・介護関連業

使用に際してとくに問題ありません。安定した圧力測定
出来ています。商品に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする