※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20324438
品番
P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
冷間圧造用炭素鋼線
形状
プラグ
規格
JIS B2301
呼び
1/8
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
寸法S(mm)
7
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
寸法C1(mm)
7
寸法S1(mm)
7
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材