桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324447
品番
P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
冷間圧造用炭素鋼線
形状
プラグ
規格
JIS B2301
呼び
1/4
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
寸法S(mm)
8
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
寸法C1(mm)
9
寸法S1(mm)
8
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材