※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P プラグ 鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324456 P プラグ 鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324456

プラグ 鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20324456 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質冷間圧造用炭素鋼線 形状プラグ 規格JIS B2301 呼び3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)9 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 寸法C1(mm)12 寸法S1(mm)9 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水 二面幅B(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする