プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324465 品番 P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状プラグ 規格JIS B2301 呼び1/2 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)10 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水 二面幅B(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする