桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324492
品番
P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
形状
プラグ
規格
JIS B2301
呼び
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
寸法S(mm)
13
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材