※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324553 BCA キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業 20324553

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324553 品番 BCA
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状キャップ 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 寸法H(mm)17 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする