※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.O.(ノーマルオープン)
注文コード
20324737
品番
25A-VP542-4D1-03B
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
N.O.(ノーマルオープン)
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気