桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324763
品番
U
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
付属品
ガスケット
形状
ユニオン
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
16
規格
JIS B2301
呼び
3/8
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
二面幅SW(mm)
37(八角)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
20.5
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
37(八角)
二面幅B1(mm)
23(八角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材