桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324772
品番
U
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
付属品
ガスケット
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
17
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び
1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
二面幅SW(mm)
42(八角)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
寸法b1(mm)
21
寸法b2(mm)
21.5
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)
42(八角)
二面幅B1(mm)
27(八角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材