25A-VP544-5DU1-02A 3ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VPシリーズ SMC 20324789

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4切換方式N.C.(ノーマルクローズ)注文コード20324789品番25A-VP544-5DU1-02A
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3切換方式N.C.(ノーマルクローズ)管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする