呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
付属品ガスケット
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
寸法L(mm)84
寸法H(mm)29.5
規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び2-1/2
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
二面幅SW(mm)112(十角)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)45.5
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
二面幅B(mm)112(十角)
二面幅B1(mm)86(十角)