ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20324876 品番 NI
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5 形状ニップル 使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 寸法L(mm)36 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 呼び3/8 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)13 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水 二面幅B(mm)21(六角)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20324885
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品:
20324885
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

棚作りに使いました。
普通に使えましたよ〜
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする