桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325095
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×20×15
呼び径(B)
3/4×3/4×1/2
形状
径違いチーズ
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
呼び
3/4×3/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)
29
中心から端面までの距離 B(mm)
30
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材